text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ploché očkové kľúče 26X28

Položka č. 4C353712
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 270
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 28

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 270
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 28
Veľkosť kľúča malá (mm) 26
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 palec
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 36.5
Šírka hlavy veľká (mm) 39.2
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom

Popis

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 4C353712
EAN 3148511139400
UBB 500638516095
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 59.26X28
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.