text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ploché očkové kľúče 22X24

Položka č. 9J174594
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 255
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 255
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Veľkosť kľúča malá (mm) 22
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 7/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 15/16 inch
Šírka hlavy malá (mm) 32
Šírka hlavy veľká (mm) 35.2
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Flat Ring Wrench

Popis

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 9J174594
EAN 3148511139301
UBB 500638515832
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 59.22X24
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.