text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranný krúžkový kľúč 57.JE5


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Set of 5 wrenches: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.850 kg.

Položka č. 1O483249
Počet krúžkových kľúčov 5
Celkový počet nástrojov 5
Značka Facom
Ambalat la 1

technické údaje

Počet krúžkových kľúčov 5
Celkový počet nástrojov 5
Značka Facom

Popis

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Set of 5 wrenches: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.850 kg.

Čísla materiálu

Položka č. 1O483249
EAN 3148515312205
UBB 500638585629
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 57.JE5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.