Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
7N504821
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
Facom Obojstranný krúžkový kľúč 1/4 x 5/16
Pridať do katalógu
Položka č.
7N504821
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
172
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7.938
Veľkosť kľúča malá (mm)
6.35
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
172
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7.938
Veľkosť kľúča malá (mm)
6.35
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
5/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
11
Šírka hlavy veľká (mm)
14
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7N504821
EAN
3148516988751
UBB
500638492073
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.1/4X5/16