Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Očkový kľúč
6R380620
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
Facom Obojstranné očkové kľúče 19X22
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6R380620
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
255
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
22
Veľkosť kľúča malá (mm)
19
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
255
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
22
Veľkosť kľúča malá (mm)
19
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
66.5
Výška hlavy veľká (mm)
78.5
Polmesačný model
Áno
Veľkosť kľúča malá (palce)
3/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
7/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
28.2
Šírka hlavy veľká (mm)
32.2
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R380620
EAN
3148511134009
UBB
500638585470
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
57.19X22