Očkový kľúč
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Očkový kľúč
2W489018
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
Facom Obojstranné očkové kľúče 14X17
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2W489018
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
191
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
191
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
54.5
Výška hlavy veľká (mm)
66
Polmesačný model
Áno
Veľkosť kľúča malá (palce)
9/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
11/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
22
Šírka hlavy veľká (mm)
25
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2W489018
EAN
3148511133606
UBB
500638584895
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
57.14X17