Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Očkový kľúč
5G565633
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
Facom Obojstranné očkové kľúče 13X15
Pridať do katalógu
Položka č.
5G565633
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
191
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
191
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
15
Veľkosť kľúča malá (mm)
13
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
54.5
Výška hlavy veľká (mm)
66
Polmesačný model
Áno
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
5/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
22
Šírka hlavy veľká (mm)
25
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
5G565633
EAN
3148511132807
UBB
500638584481
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
57.13X15