Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Očkový kľúč
9X452799
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
Facom Obojstranné očkové kľúče 10X12
Pridať do katalógu
Položka č.
9X452799
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
142
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
142
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
12
Veľkosť kľúča malá (mm)
10
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
33
Výška hlavy veľká (mm)
44.2
Polmesačný model
Áno
Veľkosť kľúča malá (palce)
3/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm)
15.2
Šírka hlavy veľká (mm)
18
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
9X452799
EAN
3148511132005
UBB
500638584069
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
57.10X12