Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
8G432679
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 7/8X15/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8G432679
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
345
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17.463
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
345
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17.463
Veľkosť kľúča malá (mm)
22.225
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
7/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
11/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
33.7
Šírka hlavy veľká (mm)
36.7
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
8G432679
EAN
3148516991652
UBB
500638500800
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.7/8X15/16