Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
9E223312
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 5/16X11/32
Pridať do katalógu
Položka č.
9E223312
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
180
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
8.731
Veľkosť kľúča malá (mm)
7.938
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
180
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
8.731
Veľkosť kľúča malá (mm)
7.938
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
5/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
11/32 palca
Šírka hlavy malá (mm)
12.5
Šírka hlavy veľká (mm)
13.5
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E223312
EAN
3148519378054
UBB
500638505288
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
56L.5/16X11/32