Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
3R418495
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 46X50MM
Pridať do katalógu
Položka č.
3R418495
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
510
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
510
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
50
Veľkosť kľúča malá (mm)
46
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
70.7
Šírka hlavy veľká (mm)
76.7
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
3R418495
EAN
3148516988416
UBB
500638499839
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.46X50