text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné očkoploché kľúče 36X41MM

Položka č. 5I600136
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 440
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 41

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 440
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 41
Veľkosť kľúča malá (mm) 36
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 5/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 53.7
Šírka hlavy veľká (mm) 61.7
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 5I600136
EAN 3148516991140
UBB 500638499425
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 55A.36X41
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.