text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné očkoploché kľúče 34X36MM

Položka č. 0J227210
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 440
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 440
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 34
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 5/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 3/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 52
Šírka hlavy veľká (mm) 55
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Double End Ring Wrench

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 0J227210
EAN 3148516991065
UBB 500638499268
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 55A.34X36
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.