text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné očkoploché kľúče 30X32MM

Položka č. 2F260642
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 360
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 360
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 3/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 1/4 palca
Šírka hlavy malá (mm) 45.3
Šírka hlavy veľká (mm) 48.7
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Double End Ring Wrench

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 2F260642
EAN 3148516990938
UBB 500638498849
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 55A.30X32
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.