Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
6V431002
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 27X29MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6V431002
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
353
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
29
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
353
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
29
Veľkosť kľúča malá (mm)
27
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 1/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 1/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
41.5
Šírka hlavy veľká (mm)
46
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
6V431002
EAN
3148516990693
UBB
500638497858
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.27X29