Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
4I981227
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 25X28MM
Pridať do katalógu
Položka č.
4I981227
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
345
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
28
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
345
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
28
Veľkosť kľúča malá (mm)
25
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 palec
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 1/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
39.7
Šírka hlavy veľká (mm)
43
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
4I981227
EAN
3148516990518
UBB
500638497445
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.25X28