Očkový kľúč
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
9D708511
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 24X27MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9D708511
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
328
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
328
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
15/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 1/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
37.2
Šírka hlavy veľká (mm)
41.2
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9D708511
EAN
3148516990426
UBB
500638497288
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.24X27