text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné očkoploché kľúče 21X23MM

Položka č. 7T744475
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 316
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 23

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 316
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 23
Veľkosť kľúča malá (mm) 21
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 13/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce) 7/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 32
Šírka hlavy veľká (mm) 35
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Double End Ring Wrench

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 7T744475
EAN 3148516990778
UBB 500638496603
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 55A.21X23
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.