text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné očkoploché kľúče 1X11/16

Položka č. 9C181795
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 345
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 1.588
Veľkosť kľúča malá (mm) 25.4
Model s jedným kľúčom Nie

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 345
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 1.588
Veľkosť kľúča malá (mm) 25.4
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 palec
Veľkosť kľúča veľká (palce) 5/16 palca
Šírka hlavy malá (mm) 39.7
Šírka hlavy veľká (mm) 42
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 9C181795
EAN 3148516989987
UBB 500638496298
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 55A.1PX1P1/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.