Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
1Y038063
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 11/8X11/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1Y038063
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
360
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
31.75
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
360
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
31.75
Veľkosť kľúča malá (mm)
28.575
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 1/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 1/4 palca
Šírka hlavy malá (mm)
45.3
Šírka hlavy veľká (mm)
48.7
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
1Y038063
EAN
3148516989475
UBB
500638493063
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.1P1/8X1P1/4