Očkový kľúč
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
5N957269
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 11/32X13/32
Pridať do katalógu
Položka č.
5N957269
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
197
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
10.319
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
197
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
10.319
Veľkosť kľúča malá (mm)
8.731
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
11/32 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
13/32 inch
Šírka hlavy malá (mm)
15.5
Šírka hlavy veľká (mm)
18
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
5N957269
EAN
3148516987280
UBB
500638492800
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.11/32X13/32