text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Očkový kľúč
Všetky kategórie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
4K515869
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 11/16X3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4K515869
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
290
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
19.05
Veľkosť kľúča malá (mm)
17.463
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
290
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
19.05
Veľkosť kľúča malá (mm)
17.463
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
11/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce)
3/4 palca
Šírka hlavy malá (mm)
27
Šírka hlavy veľká (mm)
29.7
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4K515869
EAN
3148516987365
UBB
500638492644
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.11/16X3/4