text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 7/8X15/16

Položka č. 2C017318
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 23.8
Veľkosť kľúča malá (mm) 22.2

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 23.8
Veľkosť kľúča malá (mm) 22.2
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 8.3
Výška hlavy veľká (mm) 8.3
Veľkosť kľúča malá (palce) 7/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 15/16 inch
Šírka hlavy malá (mm) 47
Šírka hlavy veľká (mm) 52
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Type Open End Wrench

Popis

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 2C017318
EAN 3148511046319
UBB 500638269810
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 44.7/8X15/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.