Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
5V308009
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
Facom Obojstranné kľúče 6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5V308009
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
80
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
6
Veľkosť kľúča malá (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
80
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
6
Veľkosť kľúča malá (mm)
6
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/4 palca
Šírka hlavy malá (mm)
15
Šírka hlavy veľká (mm)
15
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Model
MIDGET
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
5V308009
EAN
3148510980607
UBB
500638248202
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
34.6