text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 5/8X3/4

Položka č. 4Y787742
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 220
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 15.9

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 220
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 15.9
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 7.3
Výška hlavy veľká (mm) 7.3
Veľkosť kľúča malá (palce) 5/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 3/4 palca
Šírka hlavy malá (mm) 39
Šírka hlavy veľká (mm) 42
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Type Open End Wrench

Popis

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 4Y787742
EAN 3662424009006
UBB 500638268820
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 44.5/8X3/4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.