Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
6T696561
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
Facom Obojstranné kľúče 5/8X11/16
Pridať do katalógu
Položka č.
6T696561
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
220
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17.5
Veľkosť kľúča malá (mm)
15.9
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
220
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17.5
Veľkosť kľúča malá (mm)
15.9
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
7.3
Výška hlavy veľká (mm)
7.3
Veľkosť kľúča malá (palce)
5/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
11/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
39
Šírka hlavy veľká (mm)
42
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
6T696561
EAN
3148511045114
UBB
500638268416
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44.5/8X11/16