text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 42430

Položka č. 8D340488
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 75
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 4.8
Veľkosť kľúča malá (mm) 4.8

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 75
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 4.8
Veľkosť kľúča malá (mm) 4.8
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 3/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 3/16 palca
Šírka hlavy malá (mm) 13
Šírka hlavy veľká (mm) 13
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Popis

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 8D340488
EAN 3148510983004
UBB 500638245802
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 34.3/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.