Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
5H479543
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
Facom Obojstranné kľúče 3,2X5,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5H479543
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
90
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
5.5
Veľkosť kľúča malá (mm)
3.2
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
90
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
5.5
Veľkosť kľúča malá (mm)
3.2
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
3.5
Výška hlavy veľká (mm)
3.5
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
11
Šírka hlavy veľká (mm)
13.5
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H479543
EAN
3148511023532
UBB
500638264860
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44.3.2X5.5