Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
8M728740
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
Facom Obojstranné kľúče 27X30MM
Pridať do katalógu
Položka č.
8M728740
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
285
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
30
Veľkosť kľúča malá (mm)
27
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
285
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
30
Veľkosť kľúča malá (mm)
27
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
9.5
Výška hlavy veľká (mm)
9.5
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 1/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 3/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
59.5
Šírka hlavy veľká (mm)
64
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 42 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
8M728740
EAN
3148511024676
UBB
500638264456
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44.27X30