Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
5H315145
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
Facom Obojstranné kľúče 24X27MM
Pridať do katalógu
Položka č.
5H315145
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
270
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
270
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
8.8
Výška hlavy veľká (mm)
8.8
Veľkosť kľúča malá (palce)
15/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 1/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
53
Šírka hlavy veľká (mm)
58
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H315145
EAN
3148511024539
UBB
500638263045
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44.24X27