Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
0P360070
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
Facom Obojstranné kľúče 21X23MM
Pridať do katalógu
Položka č.
0P360070
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
245
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
23
Veľkosť kľúča malá (mm)
21
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
245
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
23
Veľkosť kľúča malá (mm)
21
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
8.3
Výška hlavy veľká (mm)
8.3
Veľkosť kľúča malá (palce)
13/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
47
Šírka hlavy veľká (mm)
52
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0P360070
EAN
3148511024379
UBB
500638262625
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44.21X23