Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
1C483224
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
Facom Obojstranné kľúče 1X11/16
Pridať do katalógu
Položka č.
1C483224
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
285
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
25.4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
285
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
25.4
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
8.8
Výška hlavy veľká (mm)
8.8
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 palec
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 1/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
59.5
Šírka hlavy veľká (mm)
64
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
1C483224
EAN
3148511046715
UBB
500638262054
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44.1PX1P1/16