text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 18X19MM

Položka č. 3B138833
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 18

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 18
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) 3/4 palca
Šírka hlavy malá (mm) 38
Šírka hlavy veľká (mm) 42.5
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Popis

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 3B138833
EAN 3148510971001
UBB 500638241017
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 31.18X19
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.