text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 15MM

Položka č. 3O408980
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 15

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 15
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 33
Šírka hlavy veľká (mm) 33
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Popis

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 3O408980
EAN 3148510981505
UBB 500638244813
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 34.15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.