Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
5N587366
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
Facom Obojstranné kľúče 14X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5N587366
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
209.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
15
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
209.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
15
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
9/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
29
Šírka hlavy veľká (mm)
33.5
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Model
EXTRA-SLIM
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
5N587366
EAN
3148510970608
UBB
500638240696
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
31.14X15