text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 13MM

Položka č. 9H355803
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 13

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 13
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm) 27
Šírka hlavy veľká (mm) 27
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Popis

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 9H355803
EAN 3148510981307
UBB 500638244086
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 34.13
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.