text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 13/8X11/2

Položka č. 2M131233
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 381
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 38.1
Veľkosť kľúča malá (mm) 34.9

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 381
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 38.1
Veľkosť kľúča malá (mm) 34.9
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 12.3
Výška hlavy veľká (mm) 12.3
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm) 78
Šírka hlavy veľká (mm) 87
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Type Open End Wrench

Popis

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 2M131233
EAN 3148511048313
UBB 500638257856
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 44.1P3/8X1P1/2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.