Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
9I234940
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
Facom Obojstranné kľúče 13/32
Pridať do katalógu
Položka č.
9I234940
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
10.3
Veľkosť kľúča malá (mm)
10.3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
10.3
Veľkosť kľúča malá (mm)
10.3
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
22
Šírka hlavy veľká (mm)
22
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
9I234940
EAN
3148510984407
UBB
500638244243
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
34.13/32