Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
3V615175
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
Facom Obojstranné kľúče 12X13MM
Pridať do katalógu
Položka č.
3V615175
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
110
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
13
Veľkosť kľúča malá (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
110
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
13
Veľkosť kľúča malá (mm)
12
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm)
26
Šírka hlavy veľká (mm)
28
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
3V615175
EAN
3148510948003
UBB
500638238633
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
22.12X13