text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 11/32X13/32

Referência 8L465476
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 137
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10.3
Veľkosť kľúča malá (mm) 8.7

Especificações

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 137
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10.3
Veľkosť kľúča malá (mm) 8.7
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 4.2
Výška hlavy veľká (mm) 4.2
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 19
Šírka hlavy veľká (mm) 22
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Type Open End Wrench

Descrição

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 8L465476
EAN 3148511043714
UBB 500638255611
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.11/32X13/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.