text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 10X11MM

Položka č. 4K940497
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 11
Veľkosť kľúča malá (mm) 10

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 11
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 3/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 7/16 palca
Šírka hlavy malá (mm) 21
Šírka hlavy veľká (mm) 23
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Popis

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 4K940497
EAN 3148510947808
UBB 500638238229
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 22.10X11
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.