text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 1/4X5/16

Položka č. 7X676421
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7.9
Veľkosť kľúča malá (mm) 6.4

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7.9
Veľkosť kľúča malá (mm) 6.4
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 3.7
Výška hlavy veľká (mm) 3.7
Veľkosť kľúča malá (palce) 1/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 5/16 palca
Šírka hlavy malá (mm) 15
Šírka hlavy veľká (mm) 17.5
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Type Open End Wrench

Popis

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 7X676421
EAN 3148511043110
UBB 500638254473
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 44.1/4X5/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.