text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážacie kľúče 50MM

Položka č. 1V461002
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 255
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 50

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 255
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 50
Veľkosť kľúča malá (mm) 50
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 75
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Slogging Wrench

Popis

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Čísla materiálu

Položka č. 1V461002
EAN 3662424013744
UBB 500638312057
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 51BS.50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.