text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážacie kľúče 46MM

Položka č. 5W286746
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 235
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 46

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 235
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 46
Veľkosť kľúča malá (mm) 46
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Áno
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 73
Šírka hlavy veľká (mm) 73
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Ring Wrench

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Čísla materiálu

Položka č. 5W286746
EAN 3148518668415
UBB 500638292416
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 50.46SR
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.