text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážacie kľúče 46MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Položka č. 1X215016
Ochrana povrchu Bronzový
Dĺžka (mm) 240
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 46
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Bronzový
Dĺžka (mm) 240
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 46
Veľkosť kľúča malá (mm) 46
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 71
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom

Popis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Čísla materiálu

Položka č. 1X215016
EAN 3662424001864
UBB 500638307446
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 51B.46
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.