text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážacie kľúče 36MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Referência 6V335494
Ochrana povrchu Bronzový
Dĺžka (mm) 205
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Embalado por 1

Especificações

Ochrana povrchu Bronzový
Dĺžka (mm) 205
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 36
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 56
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Slogging Wrench

Descrição

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Números do artigo

Referência 6V335494
EAN 3662424001796
UBB 500638304880
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 51B.36
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.