text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážacie kľúče 27MM

Položka č. 7E453003
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 1/16 palca
Šírka hlavy malá (mm) 45
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Slogging Wrench

Popis

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Čísla materiálu

Položka č. 7E453003
EAN 3662424013683
UBB 500638310804
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 51BS.27
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.