Očkové narážacie kľúče
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
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Očkové narážacie kľúče
3O544836
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
Facom Očkové narážacie kľúče 27MM
Pridať do katalógu
Položka č.
3O544836
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
27
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Áno
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 1/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
46
Šírka hlavy veľká (mm)
46
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Položka č.
3O544836
EAN
3148518649179
UBB
500638284827
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
50.27SR