Llaves de percusión con boca en estrella
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
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Očkové narážacie kľúče
3O659299
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 24MM
Pridať do katalógu
Položka č.
3O659299
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
165
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
24
Modelo de llave simple
Sí
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
165
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
24
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
42
Anchura del cabezal grande (mm)
42
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O659299
EAN
3148518649094
UBB
500638284413
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
50.24SR