Očkové kľúče s malým posunom
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkové kľúče s malým posunom
1W353072
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
Facom Očkové kľúče s malým posunom 12X13
Pridať do katalógu
Položka č.
1W353072
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
330
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
330
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
13
Veľkosť kľúča malá (mm)
12
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm)
17.3
Šírka hlavy veľká (mm)
18.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Straight Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
1W353072
EAN
3148519379280
UBB
500638513027
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
59L.12X13